Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCF6X8EFZ4/200
Spartex:VTCF6X8ZISO/200
Rubix:3634702
Hersteller:001207.04100.9060.008
EAN:4043952993873


Technische Zusammenfassung
| Länge | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | ISO 1207 |
Produktdetails : ISO1207 M6X8 4.8 ZN K Zylinderschraube mit Schlitz
6X8
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | ISO 1207 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,24 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
7,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
8 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M6