Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCF6X70EFPAP
Spartex:VTCF6X70PAISO
Rubix:3634941
Hersteller:001207.80000.0060.070
EAN:4043952996263

Produktdetails : ISO1207 M6X70 PA6.6 Zylinderschraube mit Schlitz
Zylinderkopfschraube mit Schlitz 6X70 - Polyamid ISO 1207 (DIN84)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 70 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Norm | ISO 1207 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 6,6 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,52 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
10,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
70 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M6
