Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCF6X60EFPAP
Spartex:VTCF6X60PAISO
Rubix:3634940
Hersteller:001207.80000.0060.060
EAN:4043952996256

Produktdetails : ISO1207 M6X60 PA6.6 Zylinderschraube mit Schlitz
Zylinderkopfschraube mit Schlitz 6X60 - Polyamid ISO 1207 (DIN84)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Norm | ISO 1207 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 6,6 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,14 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
13,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
60 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M6
