Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCF6X50EFPAP
Spartex:VTCF6X50PAISO
Rubix:3634939
Hersteller:001207.80000.0060.050
EAN:4043952996249

Produktdetails : ISO1207 M6X50 PA6.6 Zylinderschraube mit Schlitz
Zylinderkopfschrauben mit Schlitz 6X50 - Polyamid ISO 1207 (DIN84)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Norm | ISO 1207 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 6,6 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,90 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
22,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
50 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M6
