Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCF5X6EFLT/200
Spartex:VTCF5X6LTISO/200
Rubix:3634824
Hersteller:001207.70000.9050.006
EAN:4043952997208

Produktdetails : ISO1207 M5X6 MS K Zylinderschraube mit Schlitz
Zylinderkopfschraube mit Schlitz 5X6 - Messing ISO 1207 (DIN84) Boitage =200p
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | ISO 1207 |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,94 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
28,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
6 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M5
