ISO1207 M4X8 PA6.6 Zylinderschraube mit Schlitz

Schraube

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:VMTCF4X8EFPAP
Spartex:VTCF4X8PAISO
Rubix:3634914
Hersteller:001207.80000.0040.008
EAN:4043952995945
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge8 mm
Material/VerarbeitungPolyamid
NormISO 1207
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO1207 M4X8 PA6.6 Zylinderschraube mit Schlitz


Zylinderkopfschraube mit Schlitz 4X8 - Polyamid ISO 1207 (DIN84)

Technische Informationen


Attribute
Länge8 mm
Material/VerarbeitungPolyamid
NormISO 1207
Durchmesser, metrischM4
Abdrucktypschlitz (sl)
Festigkeitsklasse6,6
Gewindedurchmesser4 mm
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
6,68 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
7,95 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Länge

8 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Durchmesser, metrisch

M4