Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCF3X25EFLT
Spartex:VTCF3X25LTISO
Rubix:3634758
Hersteller:001207.70000.0030.025
EAN:4043952996416

Produktdetails : ISO1207 M3X25 MS Zylinderschraube mit Schlitz
Zylinderkopfschraube mit Schlitz 3X25 - Messing ISO 1207 (DIN84)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | ISO 1207 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,50 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
101,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
25 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M3
