Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCF3,5X12EFZ4
Spartex:VTCF3,5X12ZISO
Rubix:3634571
Hersteller:001207.04100.0035.012
EAN:4043952991978


Technische Zusammenfassung
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | ISO 1207 |
Produktdetails : ISO1207 M3.5X12 4.8 ZN Zylinderschraube mit Schlitz
3,5X12
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | ISO 1207 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,00 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
34,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
12 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M3