Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCF2X6EF4
Spartex:VTCF2X6ISO
Rubix:3634423
Hersteller:001207.04000.0020.006
EAN:4043952989791

Produktdetails : ISO1207 M2X6 4.8 Zylinderschraube mit Schlitz
Zylinderkopfschraube mit Schlitz 2X6 - Stahl 4.8 ISO 1207 (DIN84)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 1207 |
| Durchmesser, metrisch | M2 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 2 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,60 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
29,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
6 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M2
