Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCF2,5X8EF4
Spartex:VTCF2,5X8ISO
Rubix:3634432
Hersteller:001207.04000.0025.008
EAN:4043952989920

Produktdetails : ISO1207 M2.5X8 4.8 Zylinderschraube mit Schlitz
Zylinderkopfschraube mit Schlitz 2,5X8 - Stahl 4.8 ISO 1207 (DIN84)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 1207 |
| Durchmesser, metrisch | M2,5 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,00 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
21,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
8 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M2,5
