Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCF2,5X10EFPAP
Spartex:VTCF2,5X10PAISO
Rubix:3634902
Hersteller:001207.80000.0025.010
EAN:4043952995808

Produktdetails : ISO1207 M2.5X10 PA6.6 Zylinderschraube mit Schlitz
Zylinderkopfschraube mit Schlitz 2,5X10 - Polyamid ISO 1207 (DIN84)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Norm | ISO 1207 |
| Durchmesser, metrisch | M2,5 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 6,6 |
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,64 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
32,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
10 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M2,5
