Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCF2X10EFLTNCK/200
Spartex:VTCF2,5X10ISO/200
Rubix:3634888
Hersteller:001207.70600.9025.010
EAN:4043952998373

Produktdetails : ISO1207 M2.5X10 MS NI Zylinderschraube mit Schlitz
Zylinderkopfschraube mit Schlitz 2,5X10 - Messing ISO 1207 (DIN84) Packung =200St.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | ISO 1207 |
| Durchmesser, metrisch | M2,5 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,92 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
22,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
10 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M2,5
