Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCF1X8EFLTBT
Spartex:VTCF1X8LTBTISO
Rubix:3634869
Hersteller:001207.70004.0010.008
EAN:4043952997789

Produktdetails : ISO1207 M1X8 MS BLK GEDREHT Zylinderschraube mit Schlitz
Zylinderkopfschraube mit Schlitz 1X8 - Rohmessing gedreht ISO 1207 (DIN84)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | ISO 1207 |
| Durchmesser, metrisch | M1 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewindedurchmesser | 1 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,17 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
40,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
8 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M1
