Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCF10X50EFLT/100
Spartex:VTCF10X50LTISO/100
Rubix:3634863
Hersteller:001207.70000.9100.050
EAN:4043952997703

Produktdetails : ISO1207 M10X50 MS K Zylinderschraube mit Schlitz
Geschlitzte Zylinderkopfschraube 10X50 - Messing ISO 1207 (DIN84) Boitage =100p
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | ISO 1207 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
161,97 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
192,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
50 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M10
