Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTCF1,6X12EFLTBT
Spartex:VTCF1,6X12LTBTISO
Rubix:3634884
Hersteller:001207.70004.0016.012
EAN:4043952998038

Produktdetails : ISO1207 M1.6X12 MS BLK GEDREHT Zylinderschraube mit Schlitz
Zylinderkopfschraube mit Schlitz 1,6X12 - Rohmessing gedreht ISO 1207 (DIN84)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | ISO 1207 |
| Durchmesser, metrisch | M1,6 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewindedurchmesser | 1,6 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,45 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
42,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
12 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M1,6
