Referenzen
Spartex:VMTFPH3X4EF4Z/200
Rubix:3634075
Hersteller:000965.04107.9030.004
EAN:4043952334553


Technische Zusammenfassung
| Länge | 4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 965 |
Produktdetails : DIN965 M3X4 H1 4.8 ZN K Senkschraube mit Philips-Kreuzschlitz
3X4
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 965 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Abdruckgröße | 1 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,24 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
3,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
4 mm