Referenzen
Spartex:VMTFF5X16EFLT
Rubix:3634035
Hersteller:000963.70000.0050.016
EAN:4043952708651


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
Produktdetails : DIN963 M5X16 MS Senkschraube mit Schlitz
Senkkopfschrauben mit Schlitz 5X16 Gesamtgewinde - Messing DIN 963
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | DIN 963 |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Endbearbeitung | messing |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
105,80 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
125,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
5 mm
Länge
16 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M5