Referenzen
Spartex:TH24X320EF8
Rubix:3317686
Hersteller:000933.08000.0240.320
EAN:4043952262023


Technische Zusammenfassung
| Länge | 320 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN933 M24X320 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschraube mit Gewinde Total 24X320 - SW36 Stahl 8.8 DIN 933
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 320 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
320 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M24