Referenzen
Spartex:TH39X190PF8
Rubix:3632720
Hersteller:000931.08000.0390.190
EAN:4043952228432


Technische Zusammenfassung
| Länge | 190 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M39X190 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschraube mit Teilgewinde 39X190 - SW60 Stahl 8.8 DIN 931
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 190 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M39 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 39 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
190 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M39