Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTCF6X70EFZ4/100, Durchmesser, metrisch: M6 | Länge: 70 mm | Norm: DIN 84
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTCF6X70EFZ4/100
Rubix:3629796
Hersteller:000084.04100.9060.070
EAN:4043952015452


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
Produktdetails : DIN84 M6X70 4.8 ZN K Zylinderschraube mit Schlitz
6X70
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | din 84 |
| Durchmesser, metrisch | m6 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Abdruckgröße | 1,6 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,61 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
18,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
6 mm
Länge
70 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
m6