Plattenschraube Spartex VTTCB5,5X25PZEFZ/100, Gewindedurchmesser: 5.5 mm | Länge: 25 mm | Norm: DIN 7981
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTCB5,5X25PZEFZ/100
Rubix:3647555
Hersteller:007981.00108.9055.025
EAN:4043952769300


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
Produktdetails : DIN7981 5.5X25 C Z3 ST ZN K Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
5,5X25
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Norm | din 7981 |
| Abdruckgröße | 3 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,02 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
11,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
25 mm