Plattenschraube Spartex VTTCB4,8X25PHEFZ/100, Gewindedurchmesser: 4.8 mm | Länge: 25 mm | Norm: DIN 7981
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTCB4,8X25PHEFZ/100
Rubix:3647470
Hersteller:007981.00104.9048.025
EAN:4043952536247


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4,8 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
Produktdetails : DIN7981 4.8X25 C H2 ST ZN K Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
4,8X25
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4,8 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Norm | din 7981 |
| Abdruckgröße | 2 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,43 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
7,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
25 mm