DIN7981 3.5X45 C H2 A4 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips

Blechschraube TCB mit PH-Schlitz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTTCB3,5X45PHEFA4
Rubix:3378826
Hersteller:7981435 45
EAN:4043377321688
DIN7981 3.5X45 C H2 A4 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser3,5 mm
Länge45 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7981 3.5X45 C H2 A4 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips


Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Linsenkopf-Blechschrauben mit Kreuzschlitz A4 3,5X45 PH2
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser3,5 mm
Länge45 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Abdrucktypphillips (ph)
NormDIN 7981
Kopfformzylindrisch gewölbt
Abdruckgrößeph2
Gewindeartblech
FestigkeitsklasseA4
Gewindevollgewinde
24,05 exkl. MwSt.
/ 500 Stück
28,62 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

45 mm

Material/Verarbeitung

Abdrucktyp