DIN7981 3.5X6.5 C Z2 ST ZN K Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTCB3,5X6,5PZEFZ/100
Rubix:3647514
Hersteller:007981.00108.9035.006
EAN:4043952768891


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 6,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN7981 3.5X6.5 C Z2 ST ZN K Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
3,5X6,5
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 6,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Norm | DIN 7981 |
| Abdruckgröße | 2 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,55 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
3,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
6,5 mm