DIN7981 3.5X22 C H2 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTCB3,5X22PHEFZ
Rubix:556428
Hersteller:007981.00104.0035.022
EAN:4043952535219


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 22 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN7981 3.5X22 C H2 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
DIN 7981 St.geh. Form C galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben,C mit Spitze, Kreuzschlitz H Abmessung: C3,5 x 22 -H
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1420 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
| Länge | 22 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Norm | DIN 7981 |
| Abdruckgröße | 2 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181491 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,20 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
14,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
22 mm