DIN7981 3.5X38 C H2 ST ZN K Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTCB3,5X38PHEFZ/100
Rubix:3647451
Hersteller:007981.00104.9035.038
EAN:4043952536001


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 38 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN7981 3.5X38 C H2 ST ZN K Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
3,5X38
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 38 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Norm | DIN 7981 |
| Abdruckgröße | 2 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,70 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
4,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
38 mm