DIN7981 2.9X9.5 F H1 ST ZN K Linsen-Blechschraube Form F=mit Zapfen, Philips
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTCB2,9X9,5CXEFZ/100
Rubix:3647494
Hersteller:007981.00105.9029.009
EAN:4043952536674


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2,9 mm |
|---|---|
| Länge | 9,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN7981 2.9X9.5 F H1 ST ZN K Linsen-Blechschraube Form F=mit Zapfen, Philips
2,9X9,5
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 2,9 mm |
|---|---|
| Länge | 9,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Norm | DIN 7981 |
| Abdruckgröße | 1 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,28 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
3,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
9,5 mm