DIN7981 4.8X45 C Z2 A2 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Blechschraube TCB mit PH-Schlitz
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:VTCLPOZ4,8X45EFA2
Spartex:VTTCBPZ4,8X45EFA2
Rubix:3378982
Hersteller:79812048 45
EAN:4043377159830


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4,8 mm |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : DIN7981 4.8X45 C Z2 A2 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Linsenkopf-Blechschrauben mit Kreuzschlitz A2 4,8X45 pz2
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4,8 mm |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Norm | DIN 7981 |
| Kopfform | zylindrisch gewölbt |
| Abdruckgröße | pz2 |
| Gewindeart | blech |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,74 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
16,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
45 mm