DIN603 MU M20X200 4.6 Flachrundschraube mit Vierkantansatz, Sechskantmutter
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BTRCC20X200PF
Rubix:3630477
Hersteller:000603.00000.0200.200
EAN:4043952120989


Technische Zusammenfassung
| Länge | 200 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 603 |
Produktdetails : DIN603 MU M20X200 4.6 Flachrundschraube mit Vierkantansatz, Sechskantmutter
Halbrundkopfschraube mit Vierkantschaft 20x200 – Teilgewinde – Rohstahl DIN 603
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 200 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 603 |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
200 mm