Holzschraube Spartex TIR6X35PFZ, Gewindedurchmesser: 6 mm | Länge: 35 mm | Norm: DIN 571
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TIR6X35PFZ
Rubix:4467
Hersteller:000571.00100.0060.035
EAN:4043952105443


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : DIN571 6X35 ST ZN Sechskant-Holzschraube
Sechskant-Holzschrauben 6x35 mit Teilgewinde – verzinkter Stahl DIN 571
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1484 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Norm | din 571 |
| Gewindeart | holz |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Gewinde | teilweise |
| Zolltarifcode | 73181290 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
Länge
35 mm