WN9246 SENKKOPF 5X50/30 T25 1.4006 Holzbauschraube mit Bohrspitze und Schälrippen, Teilgewinde

Holzschrauben mit frz. Kopf mit Bohrspitze, Schneidrippe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VBTF5X50TXPFA1
Rubix:3398018
Hersteller:9246400650 50/30
EAN:4043377319678
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser5 mm
Länge50 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN9246 SENKKOPF 5X50/30 T25 1.4006 Holzbauschraube mit Bohrspitze und Schälrippen, Teilgewinde


Holzbauschraube mit Bohrspitze und Schälrippen, Teilgewinde
Seko-Holzbauschrauben mit Bohrspitze und Schälrippen A1 5X50/30 TX25
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser5 mm
Länge50 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A1
Abdrucktyptorx-profil (tx)
NormNICHT STANDARD
Kopfformgefräst
Abdruckgrößet25
Gewindeartholz
Typselbstbohrer
FestigkeitsklasseA1-50
Gewindeteilweise
22,14 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
26,35 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

50 mm