Referenzen
Spartex:VBTFF3X50PFLT
Rubix:523430
Hersteller:000097.70000.0030.050
EAN:4043952042823


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
Produktdetails : DIN97 3X50 MS Senk-Holzschraube mit Schlitz
DIN 97 Messing Senk-Holzschrauben mit Schlitz Abmessung: 3 x 50
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 576 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Norm | DIN 97 |
| Gewinde | teilweise |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,78 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
31,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
3 mm
Länge
50 mm