DIN96 5X40 A2 Halbrund-Holzschraube mit Schlitz
Holzschrauben mit halbrundem Kopf geschlitzt
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VBTRF5X40PFA2-50
Rubix:523144
Hersteller:009625 40
EAN:4043377019264


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : DIN96 5X40 A2 Halbrund-Holzschraube mit Schlitz
Halbrund-Holzschraube mit Schlitz
Halbrund-Holzschrauben mit Schlitz A2-50 5X40
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Norm | DIN 96 |
| Kopfform | halbrund |
| Gewindeart | holz |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,15 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
Länge
40 mm