Holzschraube Spartex VBTRF4,5X60PFLT, Gewindedurchmesser: 4.5 mm | Länge: 60 mm | Norm: DIN 96
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VBTRF4,5X60PFLT
Rubix:523036
Hersteller:000096.70000.0045.060
EAN:4043952037980


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4,5 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | messing |
Produktdetails : DIN96 4.5X60 MS Halbrund-Holzschraube mit Schlitz
DIN 96 Messing Halbrund-Holzschrauben mit Schlitz Abmessung: 4,5 x 60
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1466 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 4,5 mm |
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | messing |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Norm | din 96 |
| Gewindeart | holz |
| Gewinde | teilweise |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,12 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
57,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
60 mm