WN9147 SENKKOPF 5X35/24 T25 A4 Holzbauschraube, Fräsrippen, Schneidkerbe, Teilgewinde, CUT
TF-Schrauben für Agglomerate Fräsrippen, point cut
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VATFCUT5X35PFA4-50
Rubix:3397290
Hersteller:9147450 35/24
EAN:4043377279606


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : WN9147 SENKKOPF 5X35/24 T25 A4 Holzbauschraube, Fräsrippen, Schneidkerbe, Teilgewinde, CUT
Holzbauschraube, Fräsrippen, Schneidkerbe, Teilgewinde, CUT
Seko-Holzbauschrauben mit Fräsrippen, Schneidkerbe A4-50 5X35/24 TX25
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Kopfform | gefräst |
| Abdruckgröße | t25 |
| Gewindeart | holz |
| Typ | cut-spitze |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,25 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
50,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
35 mm