Plattenschraube Spartex VTTFTTX4,8X16EFZ, Gewindedurchmesser: 4.8 mm | Länge: 16 mm | Norm: ISO 14586
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTFTTX4,8X16EFZ
Rubix:560470
Hersteller:014586.00103.0048.016
EAN:4043952767511


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4,8 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | elektrolytisch verzinkter stahl |
Produktdetails : ISO14586 4.8X16 C T25 ST ZN Senkkopf Blechschrauben Form C=mit Spitze, Innensechrund
ISO 14586 St.geh. Form C galvanisch verzinkt Senkkopf-Blechschr. C = mit Spitze mit ISR = Innensechsrund (~TORX) Abmessung: 4,8x 16 -C-T
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 955 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 4,8 mm |
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | elektrolytisch verzinkter stahl |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Norm | iso 14586 |
| Abdruckgröße | t25 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181491 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,50 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
13,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
16 mm