WN9122 4.8X16 C T25 PIN A2 Diebstahlhemmende Schraube Senkkopf Blechgewinde
Sicherheitsschraube TF Nippel, Blechgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTF4,8X16TXEFA2-50
Rubix:3396779
Hersteller:9122248 16
EAN:4043377130464


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4,8 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : WN9122 4.8X16 C T25 PIN A2 Diebstahlhemmende Schraube Senkkopf Blechgewinde
Diebstahlhemmende Schraube Senkkopf Blechgewinde
Senkkopf-SI Schrauben, ISR + PIN, Blechgewinde A2-50 4,8X16 tx 25 pin
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4,8 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Kopfform | gefräst |
| Abdruckgröße | t 25 pin |
| Gewindeart | blech |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,82 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
15,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage