ISO14586 2.9X19 C T10 ST ZN Senkkopf Blechschrauben Form C=mit Spitze, Innensechrund
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTFTTX2,9X19EFZ
Rubix:559836
Hersteller:014586.00103.0029.019
EAN:4043952767139


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2,9 mm |
|---|---|
| Länge | 19 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : ISO14586 2.9X19 C T10 ST ZN Senkkopf Blechschrauben Form C=mit Spitze, Innensechrund
ISO 14586 St.geh. Form C galvanisch verzinkt Senkkopf-Blechschr. C = mit Spitze mit ISR = Innensechsrund (~TORX) Abmessung: 2,9x 19 -C-T
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 730 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 2,9 mm |
| Länge | 19 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Norm | ISO 14586 |
| Abdruckgröße | t10 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181491 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,90 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
9,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
19 mm