ISO14586 2.9X13 C T10 ST ZN Senkkopf Blechschrauben Form C=mit Spitze, Innensechrund
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTFTTX2,9X13EFZ
Rubix:559822
Hersteller:014586.00103.0029.013
EAN:4043952767115


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2,9 mm |
|---|---|
| Länge | 13 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : ISO14586 2.9X13 C T10 ST ZN Senkkopf Blechschrauben Form C=mit Spitze, Innensechrund
ISO 14586 St.geh. Form C galvanisch verzinkt Senkkopf-Blechschr. C = mit Spitze mit ISR = Innensechsrund (~TORX) Abmessung: 2,9x 13 -C-T
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 530 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 2,9 mm |
| Länge | 13 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Norm | ISO 14586 |
| Abdruckgröße | t10 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181491 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,40 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
8,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
13 mm