DIN7981 4.2X55 C Z2 A4 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Blechschraube TCB mit PH-Schlitz
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTCB4,2X55PZEFA4
Rubix:3378925
Hersteller:79814042 55
EAN:4043377406903


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4,2 mm |
|---|---|
| Länge | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : DIN7981 4.2X55 C Z2 A4 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Linsenkopf-Blechschrauben mit Kreuzschlitz A4 4,2X55 pz2
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4,2 mm |
|---|---|
| Länge | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Norm | DIN 7981 |
| Kopfform | zylindrisch gewölbt |
| Abdruckgröße | pz2 |
| Gewindeart | blech |
| Festigkeitsklasse | A4 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,22 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
25,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
55 mm