ISO7051 4.8X19 C H2 ST ZN Linsensenk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTFBPH4,8X19EFZISO
Rubix:1665126
Hersteller:007051.00104.0048.019
EAN:4051426660404


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4,8 mm |
|---|---|
| Länge | 19 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : ISO7051 4.8X19 C H2 ST ZN Linsensenk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
ST geh. C-H GAL ZN Linsensenk-BlechschrenSpitze 4,8x19 C-H
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1105 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 4,8 mm |
| Länge | 19 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Norm | ISO 7051 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,55 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
12,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
19 mm