ISO7051 3.5X19 C H2 ST ZN Linsensenk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTFBPH3,5X19EFZISO
Rubix:1665242
Hersteller:007051.00104.0035.019
EAN:4051426660114


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 19 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : ISO7051 3.5X19 C H2 ST ZN Linsensenk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
ST geh. C-H GAL ZN Linsensenk-BlechschrenSpitze 3,5x19 C-H
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1210 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
| Länge | 19 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M3,5 |
| Norm | ISO 7051 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,20 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
14,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
19 mm