ISO7050 2.9X6.5 C Z1 ST ZN Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTFPZ2,9X6,5EFZISO
Rubix:559811
Hersteller:007050.00105.0029.006
EAN:4043952766309


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2,9 mm |
|---|---|
| Länge | 6,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : ISO7050 2.9X6.5 C Z1 ST ZN Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
ISO 7050 St.geh. Form C galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben,C mit Spitze, Kreuzschlitz Z Abmessung: 2,9x 6,5 -C-Z
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 640 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 2,9 mm |
| Länge | 6,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M2 |
| Norm | ISO 7050 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181491 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,60 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
24,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
6,5 mm