DIN7983 3.5X9.5 C H2 ST ZN Linsensenk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTFB3,5X9,5PHZ
Rubix:556955
Hersteller:007983.00104.0035.009
EAN:4043952542088


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 9,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN7983 3.5X9.5 C H2 ST ZN Linsensenk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
Blechschraube mit Linsensenkkopf 3,5 x 9,5 – PHILLIPS PH2 – verzinkter Stahl DIN 7983
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 720 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
| Länge | 9,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Norm | DIN 7983 |
| Abdruckgröße | 2 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181491 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,70 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
10,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen