ISO14585 2.2X19 C T6 A4 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund

Blechschrauben mit breitem Linsenzylinderkopf mit sechs Lappen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTTCLTX2,2X19EFA4
Rubix:3388042
Hersteller:14585422 19
EAN:4043377233820
ISO14585 2.2X19 C T6 A4 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser2,2 mm
Länge19 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14585 2.2X19 C T6 A4 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund


Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund
Flachkopf-Blechschrauben mit Innensechsrund A4 2,2X19 TX6
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser2,2 mm
Länge19 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Abdrucktyptorx-profil (tx)
NormISO 14585
Kopfformgewölbt
Abdruckgrößet6
Gewindeartblech
FestigkeitsklasseA4
Gewindevollgewinde
19,50 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
23,20 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

19 mm

Material/Verarbeitung

Norm