DIN7981 3.5X19 C H2 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTCB3,5X19PHEFZ
Rubix:556422
Hersteller:007981.00104.0035.019
EAN:4043952535202


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 19 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN7981 3.5X19 C H2 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
DIN 7981 St.geh. Form C galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben,C mit Spitze, Kreuzschlitz H Abmessung: C3,5 x 19 -H
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1270 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
| Länge | 19 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Norm | DIN 7981 |
| Abdruckgröße | 2 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181491 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
Länge
19 mm