Plattenschraube Spartex VTTCB3,9X22TXEFZ, Gewindedurchmesser: 3.9 mm | Länge: 22 mm | Norm: DIN 7981
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTCB3,9X22TXEFZ
Rubix:556482
Hersteller:007981.00106.0039.022
EAN:4043952537015


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3,9 mm |
|---|---|
| Länge | 22 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
Produktdetails : ISO14585 3.9X22 C T20 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund
DIN 7981 St.geh. Form C galvanisch verzinkt Linsen-Blechschr., C = mit Spitze mit ISR = Innensechsrund (~TORX) Abmessung: 3,9 x 22 -C-T
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 890 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 3,9 mm |
| Länge | 22 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Norm | din 7981 |
| Abdruckgröße | t20 |
| Gewindeart | blech |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181491 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
Länge
22 mm