ISO14586 3.5X32 C T15 A2 Senkkopf Blechschrauben Form C=mit Spitze, Innensechrund

Senkkopf-Blechschrauben mit sechs Innenlappen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTTFTTX3,5X32EFA2
Rubix:560009
Hersteller:14586235 32
EAN:4043377163172
ISO14586 3.5X32 C T15 A2 Senkkopf Blechschrauben Form C=mit Spitze, Innensechrund

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser3,5 mm
Länge32 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14586 3.5X32 C T15 A2 Senkkopf Blechschrauben Form C=mit Spitze, Innensechrund


Senkkopf Blechschrauben Form C=mit Spitze, Innensechrund
Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund A2 3,5X32 TX15

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser3,5 mm
Länge32 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Abdrucktyptorx-profil (tx)
NormISO 14586
Kopfformgefräst
Abdruckgrößet15
Gewindeartblech
FestigkeitsklasseA2
Gewindevollgewinde
37,10 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
44,15 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Gewindedurchmesser

Länge

32 mm

Material/Verarbeitung