DIN7981 4.8X110 C H2 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTCB4,8X110PHEFZ
Rubix:556581
Hersteller:007981.00104.0048.110
EAN:4043952720189


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4,8 mm |
|---|---|
| Länge | 110 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN7981 4.8X110 C H2 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
DIN 7981 St.geh. Form C galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben,C mit Spitze, Kreuzschlitz H Abmessung: C4,8 x 110 -H
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2887,5 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 4,8 mm |
| Länge | 110 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Norm | DIN 7981 |
| Abdruckgröße | 2 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181491 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,60 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
28,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
110 mm