Plattenschraube Spartex VTTCB5,5X50PHEFZ/100, Gewindedurchmesser: 5.5 mm | Länge: 50 mm | Norm: DIN 7981
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTCB5,5X50PHEFZ/100
Rubix:556690
Hersteller:007981.00104.9055.050
EAN:4043952536377


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
Produktdetails : DIN7981 5.5X50 C H3 ST ZN K Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
DIN 7981 St.geh. Form C galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben,C mit Spitze, Kreuzschlitz H Abmessung: C5,5 x 50 -H
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 801 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Norm | din 7981 |
| Abdruckgröße | 3 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181491 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,61 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
12,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
50 mm